MARTOR SECUNORM SMARTCUT 110100 , los

Artikelnummer: 110100.08
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 110100.08
EAN/GTIN 4002632916588
Nummer fabrikant 110100.08
L-nummer L60170 100033
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zo slim kan een snij-gereedschap zijn. Met roestvrijstalen mes.
Als u de veiligheidsmes in uw hand houdt, weet u meteen waarom de nadruk ligt op SMART. Smart is bijvoorbeeld licht en compact. Of dat het geschikt is voor bijna alle snijmaterialen. SMART is ook dat zelfs zo'n klein formaat is uitgerust met een automatische terugtrekking van lemmet. En slim is niet in de laatste plaats zijn grote populariteit als een aantrekkelijk reclamemes.
  • Basismateriaal:
    Kunststof
  • Twee voordelen voor eenmalig gebruik
    de SECUNORM SMARTCUT is een wegwerpmes. Dit betekent voor u: Geen risico op letsel bij het vervangen van het blad. Bovendien kan het blad niet verloren gaan tijdens het productieproces.
  • Dubbelzijdige schuifregelaar
    met rechts? Met links? Deze vraag doet zich niet voor. Omdat we de SECUNORM SMARTCUT hebben uitgerust met een schuif die van beide kanten toegankelijk is. Kies zelf!
  • Met een
    lichtgewicht gewicht van slechts 17 g is de SECUNORM SMARTCUT een echte lichtgewicht. Dit helpt u ook om snel en efficiënt te snijden. Zonder de hand en arm vermoeiend.
  • Perfect omgaan met
    het product ziet er niet alleen handig uit. Zijn kleine afgeronde handvat past heel goed in de hand. Meer dan dat: Om te voorkomen dat uw duim verschuift, is de schuifregelaar voorzien van groeven.
  • Verlies dus niet
    , dus KOMPAKT de SECUNORM SMARTCUT is – u hoeft niet zonder een oogje te doen voor het bevestigen en vervoeren.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Wrap, stretch, krimpfolie
    plakband
    doos: Tot 2-laags film
    en papieren webben
  • Snijtoepassing:
    Open plakband
    snijfolie of rekken folie
    open snijden / karton zijwaarts bedekken

Kenmerk:

  • Handgreep: schuifregelaars aan 2 zijden
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoge beveiliging (SECUNORM)
  • Veiligheidstechnologie II: Automatische terugtrekking van lemmet
  • Transportslot: Nee
  • Trigger: Duimen
  • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 11, 6 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plakband, Film en papier webben, garen, koord
  • Snijtoepassing: Open plakband, knip folie of rekken, snijd open / bedek de zijden van karton
  • Schuureigenschappen: Eenvoudige bescherming tegen schuren
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Uitgangslengte blad (max.): 13, 7 mm
  • Bladdikte (wegwerpmes): 0, 63
  • Bladdikte (wegwerpmes)(eenheid): Mm
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Nee
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel mogelijk: Ja
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest

Downloads en documenten

Geschikte producten