Afsluitklep ”Blauwe serie” G 1/4 buiten G 1/8 buiten kunststof / vernikkeld messing

Artikelnummer: 110062
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 110062
EAN/GTIN 4047322202305
Nummer fabrikant 110062
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Afsluitklep ”Blauwe serie”, G 1/4 buiten G 1/8 buiten pmin 1, 5 bar, pmax kortstondig 15 bar, kunststof/vernikkeld messing. Onze serie snelkoppelingen van kunststof of vernikkeld messing. De onderdelen kunnen worden gebruikt in combinatie met kunststof slangen en kunststof buizen.

Kenmerk:

  • L1: 67,6 mm
  • L2: 42,6 mm
  • SW: 17/14 mm
  • Serie: Blauwe serie
  • Medium: Perslucht
  • Materiaal: Kunststof of vernikkeld messing
  • Draad 1: G 1/4 AG
  • Draad 2: G 1/8 AG
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Toepassingsgebied: Persluchtsystemen, automobielindustrie, verpakkingsindustrie, vacuüm
  • Werkdruk max.: 10 bar
  • Werkdruk min.: 1,5 bar
  • Temperatuurbereik max.: 80 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C
  • Maximale werkdruk kortstondig: 15 bar