Extra krachtige, 3-armige universele fijn mechanica trekker, tot 650 mm klembereik, 500 mm spandiepte

Artikelnummer: 11-2-A5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 11-2-A5
EAN/GTIN 4021176729911
Nummer fabrikant 11-2-A5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De extra krachtige, 3-armige universele fijn mechanica trekker wordt gebruikt voor het trekken van zware lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buiten vrij toegankelijk is. Uitgerust met robuuste en verstelbare standaardtrekhaken, zorgt de massieve constructie van de trekker zowel bij het extern trekken als bij het binnen trekken voor een krachtige, vernietigingsvrije demontage. De 3-armigheid garandeert een gelijkmatige lastverdeling en daardoor een bijzonder stevige grip op het te verwijderen deel.
  • Schroefverbinding maakt eenvoudig losmaken en bijzonder stevig vastdraaien van de trekhaken mogelijk met een zeskantsleutel
  • 3-Armigkeit zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling en ermöglicht grotere trekkrachten

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 720 mm
  • Totale breedte [inch]: 28 3/8
  • Totale diepte [mm]: 720 mm
  • Totale diepte [inch]: 28 3/8
  • Totale hoogte [mm]: 416 mm
  • Totale hoogte [inch]: 16 3/8
  • Breedte over vlakken [mm]: 41 mm
  • Draadafmeting: G 1 1/8 inch
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]: 155 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 25 9/16
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 6 1/8
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 650 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 500 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 19 11/16
  • Klemdiepte externe peel-off A5 [inch]: 25 9/16
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 4 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 3/16
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 35 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 1 3/8
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 32,5 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 1 1/4
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 67 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 2 5/8
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 20 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 13/16
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 290 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 740 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 11 7/16
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 29 1/8
  • Max. koppel [Nm]: 650 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 479.44
  • Max. trekkracht [kN]: 200 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 20 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 22.05
  • Omkeerbare trekhaken: Ja
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Ja
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Max. koppel (hydraulisch) [ft lb]: 479.44
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 155 mm - 650 mm
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 290 mm - 740 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten