Reservemesjes SCALPELMESJE 11 Speciale slijpwijze, 10 Stuk

Artikelnummer: 11.50
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
Producttype Blad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 11.50
EAN/GTIN 4002632913730
Nummer fabrikant 11.50
L-nummer L60170 451
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Omschrijving:

HET SCALPEL BLAD NR. 11 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 41,5 mm lang, 5,9 mm breed en 0,40 mm dik.

HET SCALPEL BLAD NR. 11 is verkrijgbaar onder bestelnummer 11,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX SCALPELL SMALL, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Knippen:
    Speciaal slijpen
  • Bladfacetten:
    karakteristieken 1-voudig

    blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Scalpel-blad
  • Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
  • Bladfacetten: 1-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

Geschikte producten