Meetelement serie 526, aambeeld 6,5 mm (6,2 - 6,8 mm), met DLC coating

Artikelnummer: 10AAP249F
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetinsert

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 10AAP249F
Nummer fabrikant 10AAP249F
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gesplitste balkwisselplaten in het meetbereik 0,95-1,15 mm tot 6,7-7,3 mm worden beschermd door een diamantachtige DLC-coating.
  • Gesplitste balkwisselplaten in het meetbereik van 7-18 mm zijn gehard verchroomd.

Kenmerk:

  • markering op de meetkop (gegraveerd): 6,5
  • Functies: Verwisselbare meetwisselplaten
  • A: 32mm
  • Meetbereik: 6,2 - 6,8mm
  • Opmerkingen: Geschikt voor 526-153-20, 526-152-20

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen