Meetinzet Series 526, aambeeld 3,25 mm (3,05 - 3,45 mm), met DLC coating

Artikelnummer: 10AAP248G
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
Producttype Meetinsert

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 10AAP248G
Nummer fabrikant 10AAP248G
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gesplitste balkwisselplaten in het meetbereik 0,95-1,15 mm tot 6,7-7,3 mm worden beschermd door een diamantachtige DLC-coating.
  • Gesplitste balkwisselplaten in het meetbereik van 7-18 mm zijn gehard verchroomd.

Kenmerk:

  • markering op de meetkop (gegraveerd): 3,25
  • Functies: Verwisselbare meetwisselplaten
  • A: 22,5mm
  • Meetbereik: 3 - 3,5mm
  • Opmerkingen: Geschikt voor 526-153-20, 526-152-20