Precisie-inzetstuk serie 526, aambeeld 2,50 mm (2,30 - 2,70 mm), met DLC-coating

Artikelnummer: 10AAP248D
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
Producttype Meetinsert

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 10AAP248D
Nummer fabrikant 10AAP248D
L-nummer L40700 131607
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gesplitste balkwisselplaten in het meetbereik 0,95-1,15 mm tot 6,7-7,3 mm worden beschermd door een diamantachtige DLC-coating.
  • Gesplitste balkwisselplaten in het meetbereik van 7-18 mm zijn gehard verchroomd.

Kenmerk:

  • markering op de meetkop (gegraveerd): 2,5
  • Functies: Verwisselbare meetwisselplaten
  • A: 22,5mm
  • Meetbereik: 2,25 - 2,75 mm
  • Opmerkingen: Geschikt voor 526-153-20, 526-152-20