Machineschroefklem met brede bek, zeskantmoer, sleutel, max. 50 mm klembereik (totale lengte 200 mm)

Artikelnummer: 109-200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 109-200
EAN/GTIN 4027474529284
Nummer fabrikant 109-200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De machinetafelklemmen met brede bekken, zeskantmoer en sleutel van serie 109 worden gebruikt voor het klemmen van werkstukken bij zware belasting in werkplaats, industrie en ambacht. De binnenkant van de bekken heeft een geprismede uitsnede, zodat ronde en hoekige delen kunnen worden geklemd. Serie 109 overtuigt door zijn handigheid, die het draaien en keren van het werkstuk tijdens het werk mogelijk maakt.
  • Universele toepasbaarheid in verschillende werksituaties
  • De sleutel maakt een snelle en veilige grip op het werkstuk mogelijk.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale hoogte [mm]: 155 mm
  • Totale hoogte [inch]: 6 1/8
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 50 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 1 15/16
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Totale lengte [inch]: 7 7/8
  • Chuck bek breedte [inch]: 3 1/8
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)