Vierkante kruiskopadapter, staal hoogte 25, 5.5025SQT28

Artikelnummer: 108969
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 108969
EAN/GTIN 4069739012476
Nummer fabrikant 5.5025SQT28
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI50 schacht 30° gedraaid, vierkantopname, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 5.5025SQT28
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 100
  • Sledelengte (LPR): 163 mm
  • Functionele lengte (WF): 138 mm
  • Schachtgrootte: VDI50 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: Vierkant 25x25 mm
  • Koeling Montage: Externe koeling