L-schroefkoppeling ”metallica” draaibaar, G 1/4 buiten Slang-Ø 12

Artikelnummer: 108903
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 108903
EAN/GTIN 4047322390996
Nummer fabrikant 108903
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

L-koppelingsnippel ”metallica”, draaibaar, G 1/4 buiten, slangbuitendiameter 12 mm, werkdruk -0, 98 tot 16 bar, messing vernikkeld. Snelkoppelingen volledig van vernikkeld messing. De onderdelen met cilindrische schroefdraad zijn voorzien van een FKM-O-ring. De conische schroefdraden zijn gecoat met de dispersie preCOTE 5, zodat alle verbindingen van deze serie ook bij hoge temperaturen kunnen worden gebruikt (medium perslucht).

Kenmerk:

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 29,0 mm
  • SW: 16 mm
  • Serie: metallica
  • Medium: Perslucht
  • Schroefdraad: G 1/4 AG
  • Loslaag: Messing vernikkeld
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • Spanring: Edelstaal
  • afdichtingsmateriaal: FKM/FPM
  • Toepassingsgebied: Persluchtsystemen, lastechniek, vacuüm
  • Werkdruk max.: 16 bar
  • Werkdruk min.: -0,98 bar
  • Aanbevolen slang: PA, PU
  • voor buisbuiten-Ø: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C