Rechte steekverbinding ”metallica”, G 1/2 buiten, slang-Ø 14

Artikelnummer: 108871
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 108871
EAN/GTIN 4047322390590
Nummer fabrikant 108871
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte steekverbinding ”metallica”, G 1/2 buiten voor slangbuitendiameter 14 mm, werkdruk -0, 98 tot 16 bar, messing vernikkeld. Snelkoppelingen volledig van vernikkeld messing. De onderdelen met cilindrische schroefdraad zijn voorzien van een FKM-O-ring. De conische schroefdraden zijn gecoat met de dispersie preCOTE 5, zodat alle verbindingen van deze serie ook bij hoge temperaturen kunnen worden gebruikt (medium perslucht).

Kenmerk:

  • L1: 34,5 mm
  • SW: 21 mm
  • Serie: metallica
  • Medium: Perslucht
  • Schroefdraad: G 1/2 AG
  • Loslaag: Messing vernikkeld
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • Spanring: Edelstaal
  • afdichtingsmateriaal: FKM/FPM
  • Buitenzeskant: met
  • Toepassingsgebied: Persluchtsystemen, lastechniek, vacuüm
  • Werkdruk max.: 16 bar
  • Werkdruk min.: -0,98 bar
  • Aanbevolen slang: PA, PU
  • voor buisbuiten-Ø: 14 mm
  • Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C