Stekkernippel ”click-clock” voor slangbuitendiameter 14, vernikkeld messing

Artikelnummer: 108789
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 108789
EAN/GTIN 4047322385053
Nummer fabrikant 108789
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Koppelingsnippel ”click-clock” voor slangbuitendiameter 14, werkdruk -0, 99 tot 16 bar, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 80 °C, messing vernikkeld. De verdere ontwikkeling van onze uiterst succesvolle serie snelkoppelingen in vernikkeld messing. De voordelen van de verder ontwikkelde serie zijn:
  • aanzienlijk eenvoudiger vast- en loskoppelen van de slang, vele malen herhaalbaar
  • ook bruikbaar bij niet-gekalibreerde slangen
  • geschikt voor vacuümwerking
Alleen aanbevolen voor gebruik in combinatie met snelkoppelingen uit de serie ”click-clock”. De geschiktheidstest voor gebruik met andere series is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Kenmerk:

  • L1: 58,0 mm
  • Serie: klik-klok
  • Medium: Perslucht
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • Toepassingsgebied: Persluchtinstallaties, vacuüm
  • Werkdruk max.: 16 bar
  • Werkdruk min.: -0,99 bar
  • voor buisbuiten-Ø: 14 mm
  • Bedrijfstemperatuur max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C