Omschrijving:
Koppelingsnippel ”click-clock” voor slangbuitendiameter 12, werkdruk -0, 99 tot 16 bar, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 80 °C, messing vernikkeld. De verdere ontwikkeling van onze uiterst succesvolle serie snelkoppelingen in vernikkeld messing. De voordelen van de verder ontwikkelde serie zijn:
- aanzienlijk eenvoudiger vast- en loskoppelen van de slang, vele malen herhaalbaar
- ook bruikbaar bij niet-gekalibreerde slangen
- geschikt voor vacuümwerking
Alleen aanbevolen voor gebruik in combinatie met snelkoppelingen uit de serie ”click-clock”. De geschiktheidstest voor gebruik met andere series is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Kenmerk:
- L1: 48,0 mm
- Serie: klik-klok
- Medium: Perslucht
- Materiaal: Messing vernikkeld
- Toepassingsgebied: Persluchtinstallaties, vacuüm
- Werkdruk max.: 16 bar
- Werkdruk min.: -0,99 bar
- voor buisbuiten-Ø: 12 mm
- Bedrijfstemperatuur max.: 80 °C
- Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C