Schroefdraad-steunnip ”click-clock”, M5 buiten Slang-Ø 5

Artikelnummer: 108701
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 108701
EAN/GTIN 4047322384803
Nummer fabrikant 108701
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad-steunnippel ”click-clock”, M5 buiten voor slangbuitendiameter 5 mm, werkdruk -0, 99 tot 16 bar, messing vernikkeld. Door combinatie met rechte steekverbindingen, L- en T-verbindingen kunnen de belangrijkste aansluitvarianten worden gerealiseerd en tegelijkertijd de opslagkosten worden verlaagd. Alleen aanbevolen voor gebruik in combinatie met snelkoppelingen uit de serie ”click-clock”. De geschiktheidstest voor gebruik met andere series is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Kenmerk:

  • L1: 25,2 mm
  • SW: 8 mm
  • Serie: klik-klok
  • Medium: Perslucht
  • Schroefdraad: M5 AG
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • Spanring: Edelstaal
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Toepassingsgebied: Persluchtinstallaties, vacuüm
  • Werkdruk max.: 16 bar
  • Werkdruk min.: -0,99 bar
  • voor buisbuiten-Ø: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuur max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C