Doorslijphouder, centerhoogte 26 Opvolger artikel: (MNR) S04557, 32.2526G200RL

Artikelnummer: 108630
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 108630
EAN/GTIN 4069739011363
Nummer fabrikant 32.2526G200RL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI25, doorslijphouder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 32.2526G200RL
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 73
  • Sledelengte (LPR): 85,15 mm
  • Functionele lengte (WF): 13,15 mm
  • Schachtgrootte: VDI25
  • Afmeting interface: Doorslijpschijf 26
  • Koeling Montage: Externe koeling