L-schroefkoppeling ”click-clock”, R 1/8 buiten Slangbuitendiameter 8

Artikelnummer: 108626
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 108626
EAN/GTIN 4047322209250
Nummer fabrikant 108626
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

L-koppelingsnippel ”click-clock”, R 1/8 buiten voor slangbuitendiameter 8 mm, werkdruk -0, 99 tot 16 bar, messing vernikkeld. De verdere ontwikkeling van onze uiterst succesvolle serie snelkoppelingen in vernikkeld messing. De voordelen van de verder ontwikkelde serie zijn:
  • aanzienlijk eenvoudiger vast- en loskoppelen van de slang, vele malen herhaalbaar
  • ook bruikbaar bij niet-gekalibreerde slangen
  • geschikt voor vacuümwerking

Kenmerk:

  • L1: 25,4 mm
  • L2: 16,0 mm
  • SW: 10 mm
  • Serie: klik-klok
  • Medium: Perslucht
  • Schroefdraad: R 1/8 AG
  • Loslaag: Hostaform
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • Spanring: Edelstaal
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Toepassingsgebied: Persluchtinstallaties, vacuüm
  • Werkdruk max.: 16 bar
  • Werkdruk min.: -0,99 bar
  • Aanbevolen slang: PA, PU
  • voor buisbuiten-Ø: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuur max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C