Kamlok-afsluitdop, type DC, ES 1.4401, voor stekker-Ø 53 mm

Artikelnummer: 108126
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 108126
EAN/GTIN 4047322404600
Nummer fabrikant 108126
L-nummer L00970 126082
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kamlok-afsluitdop voor snelkoppelingsstekker Ø 53 mm, type DC, ES 1.4401, BG 1 1/2, druk max. 16 bar, temperatuur -20 °C tot 95 °C. Hoogwaardig, robuust universeel koppelingssysteem voor klemschaalband voor het snel en eenvoudig verbinden van twee slangen of een slang met een machineaansluiting. Een vader- en een moederdeel worden met elkaar verbonden door de hefboomarmen om te klappen. De slang wordt daarbij niet verdraaid! De Kamlok-roestvrijstalen koppeling is ontworpen voor gebruik met agressieve media in de chemische en petrochemische industrie, de staalindustrie, de scheepsbouw, de landbouw enz. Alle Kamlok-snelkoppelingsbussen en Kamlok-afsluitbussen worden geleverd met NBR-afdichting.

Kenmerk:

  • A: 87,4 mm
  • C: 55,0 mm
  • BG: 1 1/2
  • afdichtingsmateriaal: NBR, olie- en benzinebestendig
  • voor stekker-Ø: 53 mm
  • Bedrijfsdruk max.: 16 bar
  • Temperatuurbereik max.: 95 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C