Omschrijving:
Hydraulische koppeling, serie B, vernikkeld messing, G 3/8 IG, NW 10, max. werkdruk 320 bar, bedrijfstemperatuur -30 °C tot 100 °C. Volgens ISO 7241-1, serie B. Deze serie koppelingen onderscheidt zich door een extreem lage drukval en maximale hydraulische krachtoverbrenging. Uitwisselbaar met alle koppelingen en nippels volgens bovenstaande norm. Met de gepatenteerde drukontkoppelaar is het mogelijk om onder opgebouwde statische druk te ontkoppelen. De drukregelaar wordt gebruikt wanneer het gevaar bestaat dat er na het loskoppelen van de leiding drukopbouw kan ontstaan. Hiermee kan onder opgebouwde druk moeiteloos worden gekoppeld. Voor een optimale werking van de eliminator is het noodzakelijk dat de andere kant niet onder druk staat. Toepassingsgebieden: Chemische industrie, voedingsmiddelentechnologie, automobielindustrie, offshore.
Kenmerk:
- NW: 10
- SW: 30 mm
- Veer: roestvrij staal
- Kogel: roestvrij staal
- Lengte: 63,0 mm
- Ventiel: messing
- Behuizing: Messing vernikkeld
- Aansluiting: G 3/8 IG
- steekkoppeling: Staal
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Doorstroming (olie): 24 l/min.
- Bedrijfsdruk max.: 320 bar
- Ontgrendelingshuls: Staal
- Bedrijfstemperatuur max.: 100 °C
- Bedrijfstemperatuur min.: -30 °C