Omschrijving:
Hydraulische koppeling aan beide zijden afsluitbaar, blank messing, G 3/8 IG, NW 7, 5, max. werkdruk 200 bar, temperatuur: -20 °C tot 100 °C. Hydraulische koppeling met dubbele afsluiting voor vloeibare media volgens ISO 7241, serie B. Toepassingsgebieden: Machine- en installatiebouw, productie-industrie, chemische/farmaceutische industrie, automobielindustrie, voedingsmiddelentechnologie.
Kenmerk:
- NW: 7,5
- SW: 22 mm
- Veer: Roestvrij staal
- Huls: Messing blank
- Kogel: Roestvrij staal
- Lengte: 64,2 mm
- Ventiel: Messing blank
- Behuizing: Messing blank
- Aansluiting: G 3/8 IG
- Sprengring: Roestvrij staal
- Bedrijfsdruk: Gebaseerd op een mediumtemperatuur van 50 °C (statische werkdruk)
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Doorstroming (lucht): 1280 l/min.
- Bedrijfsdruk max.: 200 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
- Max. mediumtemperatuur: 100 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C