Onverwarrelbare nippel NW 5, blank messing, G 1/8 IG, bruin

Artikelnummer: 107651
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107651
EAN/GTIN 4047322061940
Nummer fabrikant 107651
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onverwarrend nippel NW 5, blank messing, G 1/8 IG, bruin, werkdruk 0 - 35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C.

Kenmerk:

  • SW: 17 mm
  • Kleur: bruin
  • Lengte: 39,0 mm
  • Aansluiting: G 1/8 IG