Spindel 16 mm, G 1/2″, 400 mm

Artikelnummer: 1076132
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype spindel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1076132
EAN/GTIN 4036976122114
Nummer fabrikant 1076132
L-nummer L60160 1098
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

KS = kogelpunt, verwisselbaar
* Trekspindel
Nitrogecarboniseerd spiloppervlak, slijtvast en corrosiebestendig
Gewalste fijne draad, met dezelfde krachtsinspanning - meer druk
tempergietstaal volgens EN 10083
Spindel blijft glad en schoon - geen noodzaak om te vetten of te oliën

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 99 mm
  • Bruikbare draadlengte [mm]: 400 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 16
  • Spindeldraadmaat: G 1/2″
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen