Veiligheidskoppeling NW 7, 6, staal / messing verzinkt, doorvoertule LW 8

Artikelnummer: 107596
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107596
EAN/GTIN 4047322365017
Nummer fabrikant 107596
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Veiligheidskoppeling NW 7, 6, staal / messing verzinkt, slangbus LW 8, werkdruk max. 16 bar, medium-/omgevingstemp. -20 °C tot 100 °C. Hoogwaardige, robuuste en duurzame, met één hand te bedienen snelkoppeling in veiligheidsuitvoering met zeer hoge doorstroomcapaciteit bij lage drukval. De ontgrendeling gebeurt volledig automatisch in twee stappen. De koppeling wordt ontlucht voordat deze definitief wordt ontkoppeld. De koppelingsstekker wordt pas vrijgegeven wanneer de restdruk onder ca. 0, 3 bar is gedaald. Zo wordt het beruchte ’zweepslageffect’ voorkomen en is het risico op letsel voor het bedienend personeel vrijwel uitgesloten. Deze veiligheidsversie voldoet aan de ISO-norm DIN EN ISO 4414. Deze veiligheidskoppeling is niet geschikt voor directe montage op pulserende gereedschappen. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, productie-industrie, werkplaatsen, automobielindustrie, mijnbouw.

Kenmerk:

  • NW: 7,6
  • Veer: Edelstaal
  • Lengte: 69,5 mm
  • Materiaal: Staal / messing verzinkt
  • Aansluiting: LW 8
  • Debiet: 2250 l/min (lucht)
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 100 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C