Nippels voor koppelingen NW 7, 2, -7, 8, dubbel afsluitend, messing blank, G 1/2 IG

Artikelnummer: 107529
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107529
EAN/GTIN 4047322060325
Nummer fabrikant 107529
L-nummer L00970 125587
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Nippels voor koppelingen NW 7, 2, -7, 8, dubbelzijdig afsluitbaar, blank messing, G 1/2 IG, werkdruk. 0-35 bar, med./omgevingstemp. -20 °C tot 100 °C.

Kenmerk:

  • SW: 24 mm
  • Lengte: 45,5 mm
  • Aansluiting: G 1/2 IG