Omschrijving:
Snelkoppeling NW 5, dubbel afsluitend, messing blank, slangbus LW 4, werkdruk max. 10 bar, met handmatige vergrendeling en met een lengte van 100 mm. 0-35 bar, med./omgevingstemp. -20 °C tot 100 °C. Zowel de koppeling als de afsluitnippel zijn voorzien van een ventiel. Bij het koppelen gaan beide kleppen open en is de doorstroming gegarandeerd. Bij het ontkoppelen sluiten beide kleppen en wordt het ontsnappen van het medium voorkomen. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, automobielindustrie, voedingsmiddelentechniek, luchtvaarttechniek.
Kenmerk:
- NW: 5
- Veer: Roestvrij staal
- Huls: Messing blank
- Kogel: Roestvrij staal
- Lengte: 46,5 mm
- Behuizing: Messing blank
- Aansluiting: LW 4
- Debiet: 310 l/min (lucht)
- Sprengring: Roestvrij staal
- ventielhuis: Messing blank
- Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar, max. statische werkdruk (zonder pulsatie)
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
- Max. mediumtemperatuur: 100 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C