Insteekbus voor koppelingen NW 12, blank messing, bus LW 16

Artikelnummer: 107482
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107482
EAN/GTIN 4047322060424
Nummer fabrikant 107482
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Insteeknippel voor koppelingen NW 12, blank messing, nippel LW 16, max. werkdruk 16 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -10 °C tot 50 °C.

Kenmerk:

  • Lengte: 87,0 mm
  • Aansluiting: LW 16