Nippels voor koppelingen NW 7, 2 - 7, 8, roestvrij staal 1.4305, G 1/2 IG

Artikelnummer: 107440
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107440
EAN/GTIN 4047322060868
Nummer fabrikant 107440
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Nippels voor koppelingen NW 7, 2-7, 8, roestvrij staal 1.4305, G 1/2 IG, werkdruk 0-35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -15 °C tot 200 °C.

Kenmerk:

  • SW: 24 mm
  • Lengte: 35,0 mm
  • Aansluiting: G 1/2 IG