Snelkoppeling NW 7, 8, roestvrij staal 1.4305, G 1/4 IG

Artikelnummer: 107420
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107420
EAN/GTIN 4047322060356
Nummer fabrikant 107420
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Snelkoppeling NW 7, 8, roestvrij staal 1.4305, G 1/4 IG, werkdruk 0-35 bar, medium-/omgevingstemp. -15 °C tot 200 °C. Eenzijdig afsluitbare snelkoppeling met één handbediening van roestvrij staal 1.4305. Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Deze snelkoppeling is niet geschikt voor directe montage op pulserende gereedschappen. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, productie-industrie, medische technologie, chemische/farmaceutische industrie, voedingsmiddelentechnologie, luchtvaarttechnologie, mijnbouw, offshore.

Kenmerk:

  • NW: 7,8
  • SW: 19 mm
  • Veer: Edelstaal
  • Huls: Edelstaal 1.4305
  • Kogel: Edelstaal
  • Lengte: 55,5 mm
  • Behuizing: Edelstaal 1.4305
  • Aansluiting: G 1/4 IG
  • Debiet: 1800 l/min (lucht)
  • Sprengring: Edelstaal
  • ventielhuis: Edelstaal 1.4305
  • Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar, max. statische werkdruk (zonder pulsatie)
  • afdichtingsmateriaal: FKM
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 200 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -15 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 200 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -15 °C