Nippel, NW7, 2-NW7, 8 ”stream line”, gehard staal / verzinkt, 13, 5x9, 5

Artikelnummer: 107386
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107386
EAN/GTIN 4047322390316
Nummer fabrikant 107386
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Nippels voor koppelingen NW 7, 2 - NW 7, 8, ”stream line”, gehard/verzinkt staal voor slang 13, 5x9, 5, max. werkdruk 16 bar.

Kenmerk:

  • SW: 21 mm
  • Lengte: 50,0 mm
  • Aansluiting: voor slang 13,5x9,5