Omschrijving:
Snelkoppeling NW 7, 2, vernikkeld messing, slangaansluiting 12x9, werkdruk 0-35 bar, medium-/omgevingstemperatuur -20 °C tot 100 °C. De universele snelkoppeling voor bediening met één hand in een enkelzijdig afsluitende uitvoering voor een groot aantal toepassingen en gebruiksmogelijkheden! Door de gesloten vergrendelingsbus wordt vervuiling van de interne onderdelen voorkomen. Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Deze snelkoppeling is niet geschikt voor directe montage op pulserende gereedschappen. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, werkplaatsen, automobielindustrie.
Kenmerk:
- NW: 7,2
- SW: 22 mm
- Veer: Edelstaal 1.4310
- Huls: Messing vernikkeld
- Lengte: 48,0 mm
- Behuizing: Messing vernikkeld
- Aansluiting: Slangaansluiting 12x9
- Debiet: 1000 l/min (lucht)
- Sprengring: Edelstaal 1.4310
- ventielhuis: Messing blank
- Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar, max. statische werkdruk (zonder pulsatie)
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Vergrendelingspennen: Edelstaal 1.4034
- Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
- Max. mediumtemperatuur: 100 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C