Nippel voor koppelingen NW 7, 2 - 7, 8, messing blank voor slang 12x9

Artikelnummer: 107248
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 107248
EAN/GTIN 4047322285544
Nummer fabrikant 107248
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Nippels voor koppelingen NW 7, 2 - 7, 8, blank messing voor slang 12x9, werkdruk 0 - 35 bar, medium-/omgevingstemp. -20 °C tot 100 °C.

Kenmerk:

  • SW: 17 mm
  • Lengte: 42,0 mm
  • Aansluiting: voor slang 12x9

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen