Snelkoppeling NW 7, 2, messing blank, slangaansluiting 6x4

Artikelnummer: 107219
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107219
EAN/GTIN 4047322285186
Nummer fabrikant 107219
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Snelkoppeling NW 7, 2, blank messing, slangaansluiting 6x4, werkdruk 0-35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C. De universele snelkoppeling met één handbediening in een enkelzijdig afsluitbare uitvoering voor een groot aantal toepassingen en gebruiksmogelijkheden! Door de gesloten vergrendelingsbus wordt vervuiling van de interne onderdelen voorkomen. Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Deze snelkoppeling is niet geschikt voor directe montage op pulserende gereedschappen. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, werkplaatsen, automobielindustrie.

Kenmerk:

  • NW: 7,2
  • SW: 22 mm
  • Veer: Edelstaal
  • Huls: Messing blank
  • Lengte: 44,0 mm
  • Behuizing: Messing blank
  • Aansluiting: Slangaansluiting 6x4
  • Debiet: 1000 l/min (lucht)
  • Sprengring: Edelstaal
  • ventielhuis: Messing blank
  • Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar, max. statische werkdruk (zonder pulsatie)
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Vergrendelingspennen: Edelstaal
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 100 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C