Snelkoppeling NW 5, roestvrij staal 1.4305, G 1/8 AG

Artikelnummer: 107192
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107192
EAN/GTIN 4047322059602
Nummer fabrikant 107192
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Snelkoppeling NW 5, roestvrij staal 1.4305, G 1/8 AG, werkdruk 0 - 35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -15 °C tot 200 °C. Eenzijdig afsluitbare snelkoppeling voor één hand van roestvrij staal 1.4305 met kleine afmetingen en grote doorlaat. Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, automobielindustrie, voedingsmiddelentechniek, offshore.

Kenmerk:

  • NW: 5
  • SW: 14 mm
  • Veer: Roestvrij staal
  • Huls: Edelstaal 1.4305
  • Kogel: Roestvrij staal
  • Lengte: 36,0 mm
  • Behuizing: Edelstaal 1.4305
  • Aansluiting: G 1/8 AG
  • Debiet: 560 l/min (lucht)
  • Sprengring: Roestvrij staal
  • ventielhuis: Edelstaal 1.4305
  • Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar, max. statische werkdruk (zonder pulsatie)
  • afdichtingsmateriaal: FKM
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 200 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -15 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 200 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -15 °C