Insteeknippel push-in 8 mm voor koppelingen NW 5, messing vernikkeld

Artikelnummer: 107191
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107191
EAN/GTIN 4047322207577
Nummer fabrikant 107191
L-nummer L00970 125355
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Insteeknippel push-in 8 mm voor koppelingen NW 5, messing vernikkeld, werkdruk 0 - 35 bar, medium-/omgevingstemp. -20 °C tot 100 °C.

Kenmerk:

  • SW: 17 mm
  • Lengte: 37,0 mm
  • Aansluiting: push-in, 8 mm