Nippel voor koppelingen NW 5, messing vernikkeld, G 1/8 IG

Artikelnummer: 107187
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107187
EAN/GTIN 4047322057745
Nummer fabrikant 107187
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Nippel voor koppelingen NW 5, vernikkeld messing, G 1/8 IG, SW 14, werkdruk 0 - 35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C.

Kenmerk:

  • SW: 14 mm
  • Lengte: 25,0 mm
  • Aansluiting: G 1/8 IG