Omschrijving:
Snelkoppeling NW 5, messing vernikkeld, slangbus LW 9, werkdruk 0 - 35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C. Eenzijdig afsluitende snelkoppeling met één handbediening, kleine afmetingen en grote doorlaat bij gering drukverlies. Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, automobielindustrie, voedingsmiddelentechniek.
Kenmerk:
- NW: 5
- Veer: Edelstaal
- Huls: Messing vernikkeld
- Kogel: Edelstaal
- Lengte: 46,0 mm
- Behuizing: Messing vernikkeld
- Aansluiting: LW 9
- Debiet: 560 l/min (lucht)
- Sprengring: Edelstaal
- ventielhuis: Messing vernikkeld
- Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar, max. statische werkdruk (zonder pulsatie)
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
- Max. mediumtemperatuur: 100 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C