Snelkoppeling NW 5, messing vernikkeld, slangbus LW 8

Artikelnummer: 107167
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107167
EAN/GTIN 4047322285322
Nummer fabrikant 107167
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Snelkoppeling NW 5, messing vernikkeld, slangbus LW 8, werkdruk 0 - 35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C. Eenzijdig afsluitende snelkoppeling met één handbediening, kleine afmetingen en grote doorlaat bij gering drukverlies. Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, automobielindustrie, voedingsmiddelentechniek.

Kenmerk:

  • NW: 5
  • Veer: Edelstaal
  • Huls: Messing vernikkeld
  • Kogel: Edelstaal
  • Lengte: 46,0 mm
  • Behuizing: Messing vernikkeld
  • Aansluiting: LW 8
  • Debiet: 560 l/min (lucht)
  • Sprengring: Edelstaal
  • ventielhuis: Messing vernikkeld
  • Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar, max. statische werkdruk (zonder pulsatie)
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 100 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C