Snelkoppeling NW 5, messing blank, slangaansluiting 8x6

Artikelnummer: 107137
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107137
EAN/GTIN 4047322059428
Nummer fabrikant 107137
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Snelkoppeling NW 5, blank messing, slangaansluiting 8x6, werkdruk 0 - 35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C. Eenzijdig afsluitende snelkoppeling met één handbediening, kleine afmetingen en grote doorlaat bij gering drukverlies. Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, automobielindustrie, voedingsmiddelentechniek.

Kenmerk:

  • NW: 5
  • SW: 14 mm
  • Veer: Edelstaal
  • Huls: Messing blank
  • Kogel: Edelstaal
  • Lengte: 43,0 mm
  • Behuizing: Messing blank
  • Aansluiting: Slangaansluiting 8x6
  • Debiet: 560 l/min (lucht)
  • Sprengring: Edelstaal
  • ventielhuis: Messing blank
  • Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar, max. statische werkdruk (zonder pulsatie)
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 100 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C