Nippels voor koppelingen NW 2, 7, roestvrij staal 1.4404, G 1/8 AG, SW 11

Artikelnummer: 107122
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107122
EAN/GTIN 4047322404020
Nummer fabrikant 107122
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Nippel voor koppeling NW 2, 7, roestvrij staal 1.4404, G 1/8 AG, SW 11, werkdruk 0 - 35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -15 °C tot 200 °C.

Kenmerk:

  • SW: 11 mm
  • Lengte: 20,0 mm
  • Aansluiting: G 1/8 AG