Snelkoppeling NW 2, 7, roestvrij staal 1.4404, G 1/8 IG

Artikelnummer: 107110
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107110
EAN/GTIN 4047322403894
Nummer fabrikant 107110
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Snelkoppeling NW 2, 7, roestvrij staal 1.4404, G 1/8 IG, werkdruk 0-35 bar, medium-/omgevingstemp. -15 °C tot 200 °C. Eenzijdig afsluitende snelkoppeling met één handbediening, extreem kleine afmetingen en grote doorlaat bij gering drukverlies. Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, automobielindustrie, voedingsmiddelentechniek, offshore.

Kenmerk:

  • NW: 2,7
  • SW: 12 mm
  • Veer: Edelstaal 1.4404
  • Huls: Edelstaal 1.4404
  • Kogel: Edelstaal 1.4404
  • Lengte: 28,0 mm
  • Behuizing: Edelstaal 1.4404
  • Aansluiting: G 1/8 IG
  • Debiet: 165 l/min (lucht)
  • Sprengring: Edelstaal 1.4404
  • ventielhuis: Edelstaal 1.4404
  • Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar, max. statische werkdruk (zonder pulsatie)
  • afdichtingsmateriaal: FKM
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 200 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -15 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 200 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -15 °C