Nippel voor koppelingen NW 2, 7, messing vernikkeld voor slang 4x3

Artikelnummer: 107099
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107099
EAN/GTIN 4047322058155
Nummer fabrikant 107099
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Nippels voor koppelingen NW 2, 7, vernikkeld messing voor slang 4x3, SW 7, werkdruk 0 - 35 bar, medium-/omgevingstemp. -20 °C tot 100 °C.

Kenmerk:

  • SW: 7 mm
  • Lengte: 25,0 mm
  • Aansluiting: voor slang 4x3