Terugslagklep ”lineonline” slang-slang voor slang-Ø 8

Artikelnummer: 106804
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 106804
EAN/GTIN 4047322089104
Nummer fabrikant 106804
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep ”lineonline”, slang - slang voor slang-Ø 8 mm, werkdruk 0, 5 tot 12 bar. Zorgt ervoor dat perslucht alleen in één richting stroomt, namelijk in de gewenste richting. De klep sluit wanneer de voorstroomdruk afneemt en houdt de werkdruk die na de terugslagklep staat vast.

Kenmerk:

  • A: 57,2 mm
  • B: 26,0 mm
  • I: 18,7 mm
  • Binnenonderdelen: Vernikkeld messing, messing, technopolymeer, roestvrij staal
  • basisdeel: technopolymeer
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • voor slang-Ø: 8 mm
  • Pneumatische symbolen: op de behuizing
  • Bedrijfsdruk max.: 12 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0,5 bar
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C
  • Doorstroming bij 6,3 bar en Δp 1,0 bar: 480 Nl/min