Standaardcilinder, dubbelwerkend, magneet, zuiger-Ø 100, slag 250, G 1/2

Artikelnummer: 106250
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 106250
EAN/GTIN 4047322093989
Nummer fabrikant 106250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Standaardcilinder, ISO 15552, dubbelwerkend, magneet, zuiger-Ø 100, slag 250, G 1/2, werkdruk max. 10 bar, temperatuur: -10 °C tot 80 °C. Deze cilinders worden vanwege hun robuuste constructie en goede prijs-kwaliteitverhouding bij voorkeur gebruikt voor een groot aantal toepassingen. In de standaarduitvoering is deze cilinder dubbelwerkend en uitgerust met een magneetzuiger en instelbare demping. De magneetschakelaars kunnen in twee T-gleuven aan dezelfde kant van de pneumatische aansluiting worden bevestigd. Geschikt voor gefilterde en ongeoliede of geoliede perslucht. Bij gebruik van geoliede perslucht moet worden gezorgd voor continue smering.

Kenmerk:

  • Slag: 250 mm
  • Norm: volgens ISO 15552
  • Pijp: Aluminium profielbuis met geïntegreerde T-goten, geanodiseerd
  • Opbouw: Eindkappen / profielbuis met zelftappende schroeven
  • zuiger: Aluminium
  • Magneet: met magneet
  • Demping: met instelbare demping
  • Functie: dubbelwerkend
  • Zuiger Ø: 100 mm
  • Aansluiting: G 1/2
  • zuigerstang: Staal C45, hardverchroomd
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Zuigerstang-Ø: 25 mm
  • Zuigerstang AG: M20x1,5
  • Werkdruk max.: 10 bar
  • Minimale aanspreekdruk.: 0,2 bar
  • Schroefdraad zuigerstang: Buiten schroefdraad op de zuigerstang
  • Schroefdraad van de zuigerstang: M20x1,5
  • Temperatuurbereik max.: 80 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C