Omschrijving:
Standaardcilinder, ISO 15552, dubbelwerkend, magneet, zuiger-Ø 40, slag 200, G 1/4, werkdruk max. 10 bar, temperatuur: -10 °C tot 80 °C. Deze cilinders worden vanwege hun robuuste constructie en goede prijs-kwaliteitverhouding bij voorkeur gebruikt voor een groot aantal toepassingen. In de standaarduitvoering is deze cilinder dubbelwerkend en uitgerust met een magneetzuiger en instelbare demping. De magneetschakelaars kunnen in twee T-gleuven aan dezelfde kant van de pneumatische aansluiting worden bevestigd. Geschikt voor gefilterde en ongeoliede of geoliede perslucht. Bij gebruik van geoliede perslucht moet worden gezorgd voor continue smering.
Kenmerk:
- Slag: 200 mm
- Norm: volgens ISO 15552
- Pijp: Aluminium profielbuis met geïntegreerde T-goten, geanodiseerd
- Opbouw: Eindkappen / profielbuis met zelftappende schroeven
- zuiger: POM
- Magneet: met magneet
- Demping: met instelbare demping
- Functie: dubbelwerkend
- Zuiger Ø: 40 mm
- Aansluiting: G 1/4
- zuigerstang: Staal C45, hardverchroomd
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Zuigerstang-Ø: 16 mm
- Zuigerstang AG: M12x1,25
- Werkdruk max.: 10 bar
- Minimale aanspreekdruk.: 0,4 bar
- Schroefdraad zuigerstang: Buiten schroefdraad op de zuigerstang
- Schroefdraad van de zuigerstang: M12x1,25
- Temperatuurbereik max.: 80 °C
- Temperatuurbereik min.: -10 °C