Compacte cilinder LINER, dubbelwerkend, AG, zuiger-Ø 80, slag 5, G 1/8

Artikelnummer: 106103
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 106103
EAN/GTIN 4047322283885
Nummer fabrikant 106103
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Compacte cilinder LINER, ISO 21287, dubbelwerkend, AG, magneet, zuiger-Ø 80, slag 5, G1/8, werkdruk max. 10 bar, temperatuur: -10 °C tot 80 °C. Nieuwe serie volgens ISO 21287 in bijzonder korte, ruimtebesparende uitvoering. In de aangeboden standaarduitvoering met magneetzuiger. Zuigerstang naar keuze met binnen- en buitenschroefdraad. Geschikt voor gefilterde en ongeoliede of geoliede perslucht. Bij gebruik van geoliede perslucht moet worden gezorgd voor continue smering.

Kenmerk:

  • Slag: 5 mm
  • Norm: volgens ISO 21287
  • Pijp: Aluminium profielbuis met T-groeven, geanodiseerd
  • Serie: Serie LINER
  • zuiger: Aluminium
  • Magneet: met magneet
  • Functie: dubbelwerkend
  • Zuiger Ø: 80 mm
  • Aansluiting: G 1/8
  • zuigerstang: Staal C45, hardverchroomd
  • Zuigerafdichting: PU
  • Zuigerstang AG: M16x1,5
  • Werkdruk max.: 10 bar
  • Statische O-ringen: NBR
  • Minimale aanspreekdruk.: 0,4 bar
  • Schroefdraad zuigerstang: Buiten schroefdraad op de zuigerstang
  • zuigerstangafdichting: PU
  • Temperatuurbereik max.: 80 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C