Omschrijving:
Kortslagcilinder, enkelwerkend, met magneet, zuiger-Ø 32, slag 25, G 1/8, werkdruk max. 10 bar, temperatuur: -10 °C tot 80 °C. Speciaal voor toepassingen in krappe ruimtes. Uitvoering met magneetzuiger. Geschikt voor gefilterde perslucht, geolied (let op continuïteit) of ongeolied.
Kenmerk:
- Slag: 25 mm
- Kop: Aluminium
- Pijp: Aluminiumlegering, geanodiseerd
- zuiger: Acetaalhars
- Magneet: met magneet
- Demping: zonder instelbare demping
- Functie: enkelwerkend
- Zuiger Ø: 32 mm
- Aansluiting: G 1/8
- zuigerstang: Staal C45, hardverchroomd
- Zuigerafdichting: NBR (PU en FKM tegen meerprijs)
- Uitgangspositie: drukloos ingereden
- Zuigerstang IG: M6
- Werkdruk max.: 10 bar
- Minimale aanspreekdruk.: 0,6 bar
- Schroefdraad zuigerstang: Binnenschroefdraad op de zuigerstang
- zuigerstangafdichting: NBR (PU en FKM tegen meerprijs)
- Temperatuurbereik max.: 80 °C
- Temperatuurbereik min.: -10 °C