Ronde cilinder, enkelwerkend, magneet, zuiger-Ø 16, slag 25, M5

Artikelnummer: 105832
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 105832
EAN/GTIN 4047322010979
Nummer fabrikant 105832
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Ronde cilinder, ISO 6432, enkelwerkend, magneet, zuiger-Ø 16, slag 25, M5, werkdruk max. 10 bar, temperatuur: -10 °C tot 80 °C. Enkel- en dubbelwerkende uitvoering met magneetzuiger. Geschikt voor gefilterde en ongeoliede of geoliede perslucht. Bij gebruik van geoliede perslucht moet worden gezorgd voor continue smering.

Kenmerk:

  • Slag: 25 mm
  • Norm: volgens ISO 6432
  • Pijp: Edelstaal 1.4301
  • Opbouw: Verbinding: Roestvrijstalen buis / eindkappen omgebogen
  • zuiger: Acetaalhars
  • Magneet: met magneet
  • Demping: zonder instelbare demping
  • Functie: enkelwerkend
  • Zuiger Ø: 16 mm
  • Aansluiting: M5
  • zuigerstang: Staal C45, hardverchroomd
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Uitgangspositie: drukloos ingereden
  • Werkdruk max.: 10 bar
  • Minimale aanspreekdruk.: 0,6 bar
  • Schroefdraad zuigerstang: Buiten schroefdraad op de zuigerstang
  • Schroefdraad van de zuigerstang: M6
  • Temperatuurbereik max.: 80 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C