Latzhose met kniezakken INDUSTRY Newark, Unisex, Donker antraciet, Maat 90C46

Artikelnummer: 10569-442-18 90C46
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 10569-442-18 90C46
EAN/GTIN 5707209834942
Nummer fabrikant 10569-442-18 90C46
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame, driedubbele naden op de benen en in het kruis verlengen de levensduur van het product.
  • Verstelbare schouderbanden van stof met korte, sterke elastische inzetstukken
  • Individuele afstelling door verstelbare tailleband
  • Versterkingen op de achterzakken en de regelzak
  • De kniezakken zijn in hoogte verstelbaar, zodat de kniebescherming optimaal op de knieën wordt geplaatst
  • Het product is geschikt voor industriële was
  • gecertificeerd voor gebruik in combinatie met het MASCOT kniekussen type KORT of LANG, omdat de kniezak in hoogte verstelbaar is

Kenmerk:

  • Licht bij de meter
  • Drievoudige gestikte naden op de benen en crotch
  • Schouderbanden gemaakt van stof, verstelbaar en met korte, sterke elastische en plastic gespen
  • Bijbelzak met klep en verborgen drukknopen
  • D-ring
  • Binnenzak met klittenbandsluiting
  • De tailleband is verstelbaar
  • Voorzakken
  • Zip fly
  • Achterzakken, versterkt, met klep en verborgen drukknopen
  • Dijzak met klep en verborgen drukknopen
  • Regeltas, versterkt
  • Kniezakken, in hoogte verstelbaar
  • Contrasterende naden
  • Voor dit model raden we de volgende kniebescherming aan: 00418-100, 00718-100, 50451-916 of 20118-915
  • Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermers van het type KORT of LANG volgens en 14404
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 270 g/m²
  • Twill.
  • Staplengte: 90 cm / 35 inch
  • Waist omtrek: Staplengte: 90 cm / 35 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen