• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Boorstanghouder, sleuf, diameter 32 mm, 20.3032LCTX

Artikelnummer: 105349
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
Artikelnummer 105349
EAN/GTIN 4069739006529
Nummer fabrikant 20.3032LCTX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI30, cilindrische houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 20.3032LCTX
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 64
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 32 mm
  • Sledelengte (LPR): 128 mm
  • Functionele lengte (WF): 100 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: Ø 32,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling