Gereedschapshouder, diameter 25 mm, 19.3025TNC65

Artikelnummer: 105345
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
Artikelnummer 105345
EAN/GTIN 4069739006482
Nummer fabrikant 19.3025TNC65
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI30, cilindrische houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 19.3025TNC65
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 70
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 25 mm
  • Sledelengte (LPR): 88 mm
  • Functionele lengte (WF): 70 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: Ø 25,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling