Veiligheidsklep DN 10, messing, G 3/8, schakeldruk 5 bar

Artikelnummer: 104441
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 104441
EAN/GTIN 4047322047555
Nummer fabrikant 104441
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Veiligheidsklep DN 10, messing, bedrijfstemperatuur -25 °C tot 180 °C, G 3/8, SW 27, responsdruk 5 bar, typegekeurd. Voor perslucht en niet-giftige, niet-brandbare gassen, vrij afblazend, daarom niet geschikt voor vloeistoffen, niet geschikt voor waterdamp! De kleppen zijn TÜV-goedgekeurd en hebben een TÜV-onderdelentestnummer.

Kenmerk:

  • A: 22,0 mm
  • C: 75,0 mm
  • D: 12,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: G 3/8
  • Drukveer: Edelstaal
  • afdichtingsmateriaal: FKM
  • Minimale aanspreekdruk.: 5 bar
  • Bedrijfsdruk max.: 50 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0,2 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 180 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -25 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen